EPCOS
EPCOSの 電源(制御機器)
EPCOSの 変圧・変換
EPCOSの トランス
EPCOS 組立用トランス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
最高温度(℃)
180
注文コード
49917483
品番
B65812N1012D001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
最高温度・内容量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GFR熱硬化性プラスチック
長さ(mm)
-
幅(mm)
16.9(Dia.)
寸法(mm)
-
奥行(mm)
-
最高温度(℃)
180
基準規格
IEC 60085
ピン数(ピン)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
RM 8コア
アクセサリタイプ
垂直コイルフォーマ