EPCOS
EPCOSの 電源(制御機器)
EPCOSの 変圧・変換
EPCOSの トランス
EPCOS 組立用トランス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
最高温度(℃)
-
注文コード
49917508
品番
B65982E0012D001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
最高温度・内容量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PMC熱硬化性プラスチック
長さ(mm)
45.72
幅(mm)
51
寸法(mm)
-
奥行(mm)
-
最高温度(℃)
-
基準規格
-
ピン数(ピン)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
PQ 50×50コア
アクセサリタイプ
垂直コイルフォーマ