EPCOS 組立用トランス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 最高温度(℃)155 注文コード49917517 品番B66206W1110T001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は最高温度・内容量など123種類から選べます 他の種類を見る
材質GFRポリテレフタレート 長さ(mm)22 幅(mm)13.9 寸法(mm)- 奥行(mm)- 最高温度(℃)155 基準規格IEC 60085 ピン数(ピン)10 RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器E 20/10/6コア アクセサリタイプ垂直コイルフォーマ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする