EPCOS
EPCOSの 電源(制御機器)
EPCOSの 変圧・変換
EPCOSの トランス
EPCOS 組立用トランス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
最高温度(℃)
155
注文コード
49917535
品番
B66232J1112T001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
最高温度・内容量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GFRポリテレフタレート
長さ(mm)
35.4
幅(mm)
19.2
寸法(mm)
-
奥行(mm)
-
最高温度(℃)
155
基準規格
IEC 60085
ピン数(ピン)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
E 30/15/7コア
アクセサリタイプ
垂直コイルフォーマ