EPCOS
EPCOSの 電源(制御機器)
EPCOSの 変圧・変換
EPCOSの トランス
EPCOS 組立用トランス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(735個)
最高温度(℃)
155
注文コード
49917666
品番
B66206W1110T001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
この商品は
最高温度・内容量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GFRポリテレフタレート
長さ(mm)
22
幅(mm)
13.9
寸法(mm)
-
奥行(mm)
-
最高温度(℃)
155
基準規格
IEC 60085
ピン数(ピン)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
E 20/10/6コア
アクセサリタイプ
垂直コイルフォーマ