EPCOS
EPCOSの 電源(制御機器)
EPCOSの 変圧・変換
EPCOSの トランス
EPCOS 組立用トランス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
最高温度(℃)
120
注文コード
49917937
品番
B65808C2005X000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
最高温度・内容量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
15
幅(mm)
15
寸法(mm)
-
奥行(mm)
-
最高温度(℃)
120
基準規格
IEC 60085
ピン数(ピン)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
B65807、ダブルクラッド基板
アクセサリタイプ
絶縁ワッシャー