曜日別特売
B72500D0200A060 EPCOS 双方向 TVSダイオード EPCOS 49918034

EPCOS 双方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(4000個)
内容量1リール(4000個)注文コード49918034品番B72500D0200A060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様
ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 50V
最小ブレークダウン電圧 = 25V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-523
最大逆スタンドオフ電圧 = 22V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 2200W
最大ピークパルス電流 = 30A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
最大逆漏れ電流 = 10μA
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする