※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR1.34 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49918662 CR1.34 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49918662

超硬リーマ Rシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)1.34 注文コード49918662 品番CR1.34
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥16,420 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は刃径Dなど200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)1.34 シャンク径d(Φmm)1.5 全長L(mm)50 刃長l1(mm)15 材質超硬超微粒子 シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング 刃形スパイラル 被削材調資材(〜50HRC、〜60HRC)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする