曜日別特売

EXAR UART 1チャンネル 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード49920423品番XR16L580IM-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
1チップ当たりのチャンネル数 = 1
サポート規格 = IrDA、RS232、RS422、RS485
トランスミットFIFO = 16B
受信FIFO = 16B
最大データレート = 3.125Mbit/s
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TQFP
ピン数 = 48
標準動作供給電圧 = 2.25 → 5.5 V
寸法 = 7.1 x 7.1 x 1.05mm
長さ = 7.1mm
幅 = 7.1mm
高さ = 1.05mm
動作温度 Min = -40 ℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする