曜日別特売
SP3232EEA-L EXAR デュアルドライバ・レシーバ RS-232 3~5.5 V 16-Pin SSOP EXAR 49921026

EXAR デュアルドライバ・レシーバ RS-232 3~5.5 V 16-Pin SSOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(76個)注文コード49921026品番SP3232EEA-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
仕様
トランスミッタ数 = 2
パッケージタイプ = SSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 16
レシーバ数 = 2
標準シングル供給電圧 = 3 → 5.5 V
データレート = 235kbps
トランシーバ数 = 2
インターフェース規格 = RS-232
トランスミッタ信号タイプ = シングルエンディド
レシーバ信号タイプ = シングルエンディド
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
寸法 = 6.5 x 5.6 x 1.85mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする