※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東北車輌
東北車輌の キャスター
東北車輌の プレート式キャスター
東北車輌の プレート式 固定車キャスター
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49922416
品番
300KFB
参考基準価格(税別)
¥19,510
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪径(Φmm)
300
許容荷重(kg)
830
タイプ
鉄(B入)
取付高H(mm)
350
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
175×60
プレート寸法F1×F2(mm)
206×92
取付穴径d(mm)
14
金具幅B(mm)
71
軸径A(mm)
25
車輪タイプ
単輪