エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの はさみ
175mm はさみ・粘着テープ用(フッ素コート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49923064
品番
EA540B-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
全長(mm)
175
刃長(mm)
90
仕様
フッ素コート
エスコ品番
EA540B-25
材質
ステンレス
刃部加工
フッ素コート
繰り返し・詰め替え
対応