エスコ
エスコの 鋏
エスコの 剪定鋏
192mm はさみ・剪定
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49923152
品番
EA540BC-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,992
販売価格(税別)
¥
2,720
バスケットに入れる
刃の開き幅を2段階に調整可。
安全ストッパー付。
全長(mm)
192
刃長(mm)
42
切断能力(Φmm)
9
エスコ品番
EA540BC-12
材質
高炭素刃物鋼
質量(g)
130
色(グリップ)
グリーン