エスコ
エスコの 鋏
エスコの 剪定鋏
205mm はさみ・剪定
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49923177
品番
EA540BC-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
切断能力(Φmm)
9
仕様
安全ストッパー・スプリング付
エスコ品番
EA540BC-13
種別
剪定鋏(直刃タイプ)
質量(g)
165
材質(グリップ)
ポリプロピレンエストラマ
刃厚(mm)
3.3
材質(刃)
高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)
全長×刃長(mm)
205×55
注意
※ストッパーを外す時はグリップを握ってから行ってください。
※使い始めは、軽く切れるものからならしてください。
※太く切りにくいものは、力任せに切らず回すようにして切ると切りやすくなります。
※横方向にコジないように注意してください。
※切れにくくなった時は少し研ぎ直しすれば切れ味が回復します。