エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの はさみ
160mm はさみ・クラフト(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49923292
品番
EA540BF-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,014
販売価格(税別)
¥
2,740
バスケットに入れる
手が疲れにくいソフトグリップ。
全長(mm)
160
刃長(mm)
40
エスコ品番
EA540BF-4
材質
ステンレス
質量(g)
45
刃形
直刃
繰り返し・詰め替え
対応