エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの はさみ
200mm はさみ・クラフト(チタン合金製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49924437
品番
EA540LA-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,905
販売価格(税別)
¥
3,550
バスケットに入れる
ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。
ステンレスの3倍強度があります。
粘着材がひっつきません。
耐腐食性があります。
鋭く尖った長い刃先は丈夫で長持ちします。
全長(mm)
205
刃長(mm)
85
エスコ品番
EA540LA-13
材質
チタン合金
形状
ストレート
質量(g)
70
刃部加工
チタンコート
繰り返し・詰め替え
対応