※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR6.23 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49925285 CR6.23 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49925285

超硬リーマ Rシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)6.23 注文コード49925285 品番CR6.23
参考基準価格(税別)¥19,270 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は刃径Dなど200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)6.23 刃長l1(mm)50 全長L(mm)100 シャンク径d(Φmm)8 材質超硬超微粒子 被削材調資材(〜50HRC、〜60HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする