大阪タイユー
大阪タイユーの 運搬機器
大阪タイユーの 運搬車輛機器
大阪タイユーの ドラム缶運搬車
カムオート 首振り2本 クサビロック付
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49925724
品番
CA-N2-S クサリロック付き
参考基準価格(税別)
¥351,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
450×2本
質量(kg)
79
仕様
首振式
全長(mm)
862
タイプ
2本タイプ
全幅(mm)
1040
全高(mm)
762
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません