※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR8.65 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49927464 CR8.65 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49927464

超硬リーマ Rシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)8.65 注文コード49927464 品番CR8.65
参考基準価格(税別)¥37,380 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は刃径D160種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)8.65 刃長l1(mm)60 全長L(mm)115 材質超硬超微粒子 被削材調資材(〜50HRC、〜60HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング シャンク径d(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする