エスコ
エスコの シム
エスコの ベース用シム
48x48x0.1mm ベース用シム(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49927474
品番
EA440XD-0.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥303
販売価格(税別)
¥
275
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.1
材質
スチール
仕様
モーターベース用
エスコ品番
EA440XD-0.1
幅(mm)
48
溝幅(mm)
14
溝深さ(mm)
24