48x48x0.2mm ベース用シム(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49927483 品番EA440XD-0.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310
厚さ(mm)0.2 材質スチール 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440XD-0.2 幅(mm)48 溝幅(mm)14 溝深さ(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする