20x20x0.05mm ベース用シム(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49927596 品番EA440YA-0.05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥391
販売価格(税別)
355
厚さ(mm)0.05 材質ステンレス(SUS304) 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440YA-0.05 幅(mm)20 溝幅(mm)9 溝深さ(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする