エスコ
エスコの シム
エスコの ベース用シム
20x20x0.5mm ベース用シム(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49927623
品番
EA440YA-0.5
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥402
販売価格(税別)
¥
365
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.5
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
モーターベース用
エスコ品番
EA440YA-0.5
幅(mm)
20
溝幅(mm)
9
溝深さ(mm)
10