EA440YB-0.5 30x30x0.5mm ベース用シム(ステンレス製) エスコ 49927675

30x30x0.5mm ベース用シム(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49927675品番EA440YB-0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥501
販売価格(税別)
455
厚さ(mm)0.5材質ステンレス(SUS304)仕様モーターベース用エスコ品番EA440YB-0.5幅(mm)30溝幅(mm)13溝深さ(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする