エスコ
エスコの シム
エスコの ベース用シム
68x68x0.1mm ベース用シム(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49927858
品番
EA440YF-0.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
厚さ(mm)
0.1
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
モーターベース用
エスコ品番
EA440YF-0.1
幅(mm)
68
溝幅(mm)
16
溝深さ(mm)
34