エスコ
エスコの シム
エスコの ベース用シム
68x68x0.5mm ベース用シム(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49927876
品番
EA440YF-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥891
販売価格(税別)
¥
810
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.5
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
モーターベース用
エスコ品番
EA440YF-0.5
幅(mm)
68
溝幅(mm)
16
溝深さ(mm)
34