エスコ
エスコの シム
エスコの ベース用シム
20x20x1.0mm ベース用シム(真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49927937
品番
EA440ZA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥501
販売価格(税別)
¥
455
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1
材質
真鍮
仕様
モーターベース用
エスコ品番
EA440ZA-1
幅(mm)
20
溝幅(mm)
9
溝深さ(mm)
10