30x30x0.05mm ベース用シム(真鍮製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49927946 品番EA440ZB-0.05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥473
販売価格(税別)
430
厚さ(mm)0.05 材質真鍮 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440ZB-0.05 幅(mm)30 溝幅(mm)13 溝深さ(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする