30x30x0.1mm ベース用シム(真鍮製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49927955 品番EA440ZB-0.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥319
販売価格(税別)
290
厚さ(mm)0.1 材質真鍮 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440ZB-0.1 幅(mm)30 溝幅(mm)13 溝深さ(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする