エスコ
エスコの シム
エスコの ベース用シム
43x43x0.2mm ベース用シム(真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49928016
品番
EA440ZC-0.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.2
材質
真鍮
仕様
モーターベース用
エスコ品番
EA440ZC-0.2
幅(mm)
43
溝幅(mm)
12
溝深さ(mm)
22