48x48x0.1mm ベース用シム(真鍮製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49928052 品番EA440ZD-0.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥363
販売価格(税別)
330
厚さ(mm)0.1 材質真鍮 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440ZD-0.1 幅(mm)48 溝幅(mm)14 溝深さ(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする