エスコ
エスコの シム
エスコの ベース用シム
48x48x0.5mm ベース用シム(真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49928077
品番
EA440ZD-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥622
販売価格(税別)
¥
565
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.5
材質
真鍮
仕様
モーターベース用
エスコ品番
EA440ZD-0.5
幅(mm)
48
溝幅(mm)
14
溝深さ(mm)
24