KSZ8995MA 5 Port 10/100 Switch with PHY MICROCHIP 49928105

5 Port 10/100 Switch with PHY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(66個)注文コード49928105品番KSZ8995MA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980
仕様
PHY/トランシーバインターフェース = MII/SNI
標準データレート = 10 Mbps, 100 Mbps
ポート数 = 5
VLANサポート = あり
ファイバーサポート = あり
インテグレーテッドLEDドライバ数 = あり
電源タイプ = シングル
標準動作供給電圧 = 1.8 V、2.5 V、3.3 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = PQFP
ピン数 = 128
寸法 = 20 x 14 x 2.72mm
高さ = 2.72mm
長さ = 20mm
動作温度 Min = 0 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする