エスコ
エスコの 金属素材
エスコの 銅
エスコの 銅丸棒
銅丸棒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
20
長さ(mm)
300
注文コード
49928235
品番
EA441AA-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,699
販売価格(税別)
¥
6,090
バスケットに入れる
この商品は
外径・長さ
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
電気・熱の伝導性に優れています。
外径(Φmm)
20
長さ(mm)
300
用途
電気部品・化学工業用等に使用される
エスコ品番
EA441AA-20
材質
銅(C1100)
質量(kg)
0.86
JIS規格
H3250 C1100BD
外径公差(mm)
±0.06
調質
H(加工硬化をしたもの)
切断方法
バンドソー切断(交差:-0、+3)
注意
※商品に材質識別の為、一部(青)色塗っております。