AT27C020-55PU EPROM Microchip Technology MICROCHIP 49928394

EPROM Microchip Technology

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)仕様メモリサイズ = 2Mbit構成 = 256 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 55ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 32寸法 = 42.29 x 13.97 x 4.44mm高さ = 4.44mm長さ = 42.29mm動作温度 Max = +85 ℃注文コード49928394品番AT27C020-55PU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
メモリサイズ = 2Mbit
構成 = 256 K x 8ビット
最大ランダムアクセス時間 = 55ns
再ブログラミング技術 = OTP
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 32
寸法 = 42.29 x 13.97 x 4.44mm
高さ = 4.44mm
長さ = 42.29mm
動作温度 Max = +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする