銅丸棒

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49928445 品番 EA441AC-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,635
販売価格(税別)
7,850

電気・熱の伝導性に優れています。

外径(Φmm)12 長さ(mm)1200 用途電気部品・化学工業用等に使用される エスコ品番EA441AC-12 材質銅(C1100) 質量(kg)1.22 JIS規格H3250 C1100BD 外径公差(mm)±0.06 調質H(加工硬化をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
注意
※商品に材質識別の為、一部(青)色塗っております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2892:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「銅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする