黄銅丸棒(快削)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49928558 品番 EA441BA-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,353
販売価格(税別)
1,230

被削性に優れている

外径(Φmm)10 長さ(mm)300 用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される エスコ品番EA441BA-10 材質黄銅(H3250) 質量(kg)0.21 JIS規格H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.04 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
注意
※商品に材質識別の為、一部(白)色塗っております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49928558
2023-04-06
用途:
丁番制作
製造業

40年ほど前に買った家具の丁番(ピボットヒンジ)が壊れたので本品で自作しました。
加工しやすかったです。

対象商品:
49928752
2023-05-14
用途:
バイク整備作業
製造業

旧車バイクの絶版部品作製に使用。品質には問題ありませんが、特別送料が高すぎます。

対象商品:
49928558
2023-01-31
用途:
レコードプレーヤーの修理
建設業・工事業

駆動軸を作成するために購入しました。沢山は要らないので、小さいサイズで売っていて便利でした。

対象商品:
49928558
2022-08-25
用途:
旋盤加工による小物パーツの製作

10φ×300oの丸棒を複数本購入しました。
1本ずつ袋に入れられており、目立つ傷も無く綺麗な状態で届きました。
快削鋼ですのでサクサク削ることが出来ました。

対象商品:
49928637
2022-09-07
用途:
治具製作

旋盤加工時にも気持ちよく切削出来ます。不純物も皆無で、よい素材だと思います。

対象商品:
49928743
2022-08-09
用途:
管楽器の部品作成
サービス業

規格通りの寸法で、使いやすかったです。長さも1mで十分ありました。

対象商品:
49928576
2022-06-11
用途:
ミニハンマーの特殊真鍮ヘッド
教育・研究機関

材質、寸法、納期など満足しています。少量発注のコスパ良く何時も使用しています。

対象商品:
49928567
2023-01-16
用途:
カットして釣具の部品にします。
製造業

切削しやすく重宝していますが値段が…もう少し安かったらありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4273:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする