エスコ
エスコの 金属素材
エスコの 真鍮
エスコの 真鍮丸棒
黄銅丸棒(鍛造用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
22
長さ(mm)
600
注文コード
49928996
品番
EA441BF-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
この商品は
外径・長さ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
熱間鍛造性と被削性に優れている
外径(Φmm)
22
長さ(mm)
600
用途
ナット・バルブ・機械部品等に使用される
エスコ品番
EA441BF-22
材質
黄銅(H3250)
質量(kg)
1.96
JIS規格
H3250 C3771BD
外径公差(mm)
±0.08
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
バンドソー切断(交差:-0、+3)