黄銅丸棒(鍛造用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)12 長さ(mm)1200 注文コード49929048 品番EA441BG-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,644
販売価格(税別)
6,040
この商品は外径・長さなど28種類から選べます 他の種類を見る

熱間鍛造性と被削性に優れている

外径(Φmm)12 長さ(mm)1200 用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される エスコ品番EA441BG-12 材質黄銅(H3250) 質量(kg)1.16 JIS規格H3250 C3771BD 外径公差(mm)±0.06 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3054:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする