ステンレス丸棒

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)15 長さ(mm)300 注文コード49929145 品番EA441CA-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,158
販売価格(税別)
3,780
この商品は外径・長さなど37種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500〜800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。

外径(Φmm)15 長さ(mm)300 用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 エスコ品番EA441CA-15 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)0.43 JIS規格G4303 比重7.93 直径交差(mm)+0、-0.043 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
注意
※引き抜き丸棒(6mm〜15mm)=商品に材質識別の為、一部(黄)色塗っております。
ピーリング丸棒(16mm〜32mm)=色塗っていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49929127
2022-08-07
用途:
ユンボの抜け止めピン
梶設備株式会社 様 (建設業・工事業)

ユンボ抑えピンは通常鋼で作成されていますが、ステンレス鋼で代用しています。現場の為バケット交換時によくなくします。

対象商品:
49929224
2021-10-25
用途:
ちょっとした液体の攪拌用に

まあまあですね。
値段も お手頃価格でいいですね。
もうちょっと長さのバリエーションが有ればいいかなって思います。

対象商品:
49929188
2021-05-05
用途:
部品の素材として
国立大学法人北海道大学 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

全く問題なく使えました。ときどき梱包が足りないときがありますが、本品は梱包も丁寧で傷はありませんでした。

対象商品:
49929468
2021-04-20
用途:
DIY
道場自動車整備 様

溶接もしやすく、そんなに曲がりもなく使いやすいかったです

対象商品:
49929233
2020-11-23
用途:
芝刈り機の修理に

芝刈り機の樹脂ローラー用のシャフトが痩せてきたので交換しました。長さが適切で無駄なく使えました。表面の仕上げも十分です。

対象商品:
49929224
2020-04-30
用途:
溶接作業
運輸・通信業

補強の為に2つ購入し使用しましたが1つでバッチリ強度がでたので満足です。

対象商品:
49929468
2021-02-16
用途:
べーコン、エゾシカの燻煙。
DESIGN STUFF 様

60センチ2本に切断、先を研磨加工し三枚肉1枚を8等分、塩漬け塩抜き風乾後串刺しにて燻製庫で燻煙に使用。

対象商品:
49929224
2019-02-16
用途:
ハンドルのフレームとして

木製ハンドル用のフレームとして使用。しっかりしてます、強度が有りすぎて加工に手間がかかりましたが、これだけの強度が有れば必要十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4531:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4531:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする