RD8127-64-0M8 Common-mode choke EMC SCHAFFNER 49929539

Common-mode choke EMC

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様インダクタンス = 800 μHシリーズ = RD寸法 = 80.5 (Dia.) x 50.5mm取り付けタイプ = リード線高さ = 50.5mm注文コード49929539品番RD8127-64-0M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス = 800 μH
シリーズ = RD
寸法 = 80.5 (Dia.) x 50.5mm
取り付けタイプ = リード線
高さ = 50.5mm
寸法(mm)80.5 (Dia.)×50.5取付リード線シリーズRDインダクタンス(H)800 μRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする