アルミ丸棒(A2017)

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49929556 品番 EA441DA-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,346
販売価格(税別)
4,860

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。

外径(Φmm)32 長さ(mm)300 用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される エスコ品番EA441DA-32 材質アルミ(A2017 ) 質量(kg)0.69 JIS規格H4040 A2017BE 直径交差(mm)±0.39 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
注意
※商品に材質識別の為、一部(黄)色塗っております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49929592
2023-02-05
用途:
装置のシャフト用として
その他業種

装置の高速回転部のイナーシャ低減するために購入しました。
材質もジュラルミンのため強度も問題ありません。
また、φ6からラインナップがあるのでDIY用途でも活躍してくれると思います。

対象商品:
49929592
2023-02-23
用途:
オートバイ アクスルプロテクター用のシャフト

タップを切ってボルトとして使っている。A2017だけあって純アルミよりネジ山が残りやすい。

対象商品:
49929486
2021-04-24
用途:
治具の製作
アトリエオーロ 様 (製造業)

曲がりも無く、太さも均一で非常に良く作業しやすい商品でした。

対象商品:
49929504
2020-03-16
用途:
木工用の治具に使用
その他業種

改造して治具を作りました。鉄工用ドリルでの穴あけも難なくできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3359:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする