※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP4.700 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49929564 CP4.700 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49929564

超硬プラチナリーマ CPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)4.700 注文コード49929564 品番CP4.700
参考基準価格(税別)¥11,340 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は刃径Dなど152種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)4.700 刃長l1(mm)20 全長L(mm)60 シャンク径d(Φmm)5 材質超硬超微粒子 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC、〜50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする