アルミ丸棒(A5052)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49929933 品番 EA441DE-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,598
販売価格(税別)
4,180

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。
特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。

外径(Φmm)30 長さ(mm)300 用途一般板金、一般機械部品等に使用される エスコ品番EA441DE-30 材質アルミ(A5052 ) 質量(kg)0.61 JIS規格H4040 A5052BD 直径交差(mm)±0.39 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
注意
※商品に材質識別の為、一部(ピンク)色塗っております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49930003
2024-06-10
用途:
スペーサーの素材
農・林・水産業

安くて、すぐに届いてありがたいです。
アルミ価格上昇で、値段が上がらないとよいのですが。

対象商品:
49930222
2022-01-05
用途:
模型工作用の治具
製造業

治具として使用することから、直線性が必要ですが、狂いもなく満足しております。

対象商品:
49929888
2018-10-02
用途:
ベアリングの芯棒
製造業

思いどうりのいい品でした。
次回も購入したく思います。

対象商品:
49929897
2017-11-09
用途:
旋盤加工の練習素材
卸売・小売業

希望のサイズの素材が
手軽に頼めて直ぐ届くので時短になる

対象商品:
49930213
2021-01-26
用途:
計測器用の部品
教育・研究機関

仕方ないのかもしれないんですが、めちゃくちゃ汚くて傷ついたアルミ棒が届きました。
参考までに

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4334:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4334:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする