CP9.030 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49930526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP9.030 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49930526
CP9.030 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49930526

超硬プラチナリーマ CPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード49930526品番CP9.030
参考基準価格(税別)¥26,570販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
刃径D(Φmm)9.030刃長l1(mm)35全長L(mm)105シャンク径d(Φmm)10材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする