※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の ハンドリーマ
DLCリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
1.020
注文コード
49930736
品番
HD1.020
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
1.020
刃長l1(mm)
20
全長L(mm)
40
材質
H.S.S.
被削材
アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
DLCコーティング
シャンク径d(Φmm)
3.0突出しセンタ