エスコ
エスコの 金属素材
エスコの 銅
エスコの 銅プレート
銅板
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49931972
品番
EA441VA-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,940
販売価格(税別)
¥
75,400
バスケットに入れる
電気、熱伝導展延性に優れています。
溶接性、耐食性、耐候性が良い。
材質
タフピッチ銅(C1100)
幅(mm)
200
長さ(mm)
600
厚さ(mm)
10
用途
電気機械に
エスコ品番
EA441VA-103
質量(kg)
10.73