エスコ
エスコの 金属素材
エスコの 銅
エスコの 銅プレート
銅板
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49931997
品番
EA441VA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,062
販売価格(税別)
¥
6,420
バスケットに入れる
電気、熱伝導展延性に優れています。
溶接性、耐食性、耐候性が良い。
材質
タフピッチ銅(C1100)
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
1
用途
電気機械に
エスコ品番
EA441VA-11
質量(kg)
0.81