エスコ
エスコの 金属素材
エスコの 銅
エスコの 銅プレート
銅板
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
8
幅(mm)
300
長さ(mm)
600
注文コード
49932225
品番
EA441VA-84
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
厚さ・幅・長さ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
電気、熱伝導展延性に優れています。
溶接性、耐食性、耐候性が良い。
材質
タフピッチ銅(C1100)
幅(mm)
300
長さ(mm)
600
厚さ(mm)
8
用途
電気機械に
エスコ品番
EA441VA-84
質量(kg)
12.88