エスコ
エスコの 金属素材
エスコの アルミ
エスコの アルミプレート
アルミ板
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
10
幅(mm)
200
長さ(mm)
600
注文コード
49932532
品番
EA441VC-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・幅・長さ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性、溶接性が良い。
材質
A5052(アルミニウム合金)
幅(mm)
200
長さ(mm)
600
厚さ(mm)
10
用途
一般加工に
エスコ品番
EA441VC-103
質量(kg)
3.240